Littelfuse トライアック, 400V, 4A, 3-Pin TO-225

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81436479 品番2N6073AG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

定格平均オン電流 = 4A
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = TO-225
最大ゲートトリガー電流 = 30mA
繰返しピーク逆方向電圧 = 400V
サージ電流レーティング = 30A
ピン数 = 3
最大ゲートトリガー電圧 = 2.5V
繰返しピーク順方向抑止電圧 = 400V
最大保持電流 = 30mA
寸法 = 7.74 x 2.66 x 11.04mm
長さ = 7.74mm
幅 = 2.66mm
高さ = 11.04mm
繰返しピークオフステート電流 = 2mA
トライアック、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする