ダイオード構成 シングル 最大クランピング電圧 706V 最小ブレークダウン電圧 380V 実装タイプ スルーホール パッケージタイプ DO-15 最大逆スタンドオフ電圧 342V ピン数 2 ピークパルスパワー消費 600W 最大ピークパルス電流 5.7A 1チップ当たりのエレメント数 1 動作温度 Min -65 ℃ 寸法 6.75 3.53 3.53mm 幅 3.53mm Transil TVS双方向軸600 W、STMicroelectronics