方向性タイプ 単方向 最大クランピング電圧 146V 最小ブレークダウン電圧 77.9V 実装タイプ スルーホール パッケージタイプ DO-201 最大逆スタンドオフ電圧 70V ピン数 2 ピークパルスパワー消費 1500W 最大ピークパルス電流 69A 1チップ当たりのエレメント数 1 動作温度 Min -65 ℃ 動作温度 Max +175 ℃mm 幅 5.3mm Transil TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronics