静電容量 = 680nF
電圧 = 305 V ac, 630 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±20%
シリーズ = B32922C
リード間隔 = 15mm
抑制クラス = X2
長さ = 18mm
奥行き = 11mm
高さ = 18.5mm
寸法 = 18 x 11 x 18.5mm
温度特性 = メタライズドポリプロピレン
末端仕様 = ラジアル
誘電正接 = 1%
コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション