静電容量 = 680nF
電圧 = 250V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
シリーズ = B32522
リード間隔 = 15mm
長さ = 18mm
奥行き = 7mm
高さ = 12.5mm
寸法 = 18 x 7 x 12.5mm
温度特性 = ポリエステル
末端仕様 = ラジアル
動作温度 Min = -55℃
B32521〜B32524シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)