STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 27.2V, P6KE15A

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81437608 品番P6KE15A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

ダイオード構成 シングル
最大クランピング電圧 27.2V
最小ブレークダウン電圧 14.3V
実装タイプ スルーホール
パッケージタイプ DO-15
最大逆スタンドオフ電圧 12.8V
ピン数 2
ピークパルスパワー消費 600W
最大ピークパルス電流 147A
1チップ当たりのエレメント数 1
動作温度 Min -65 ℃
動作温度 Max +175 ℃mm
幅 3.53mm
Transil TVS単方向軸600 W、STMicroelectronics

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする