Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 24.4V, SMCJ15A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81437800 品番SMCJ15A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 24.4V
最小ブレークダウン電圧 = 16.7V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)
最大逆スタンドオフ電圧 = 15V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 1500W
最大ピークパルス電流 = 61.5A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -65 ℃
寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.417mm
高さ = 2.417mm
SMT単方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、Littelfuse

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする