Littelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 49.9V, 1.5KE36CA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81438028 品番1.5KE36CA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

ダイオード構成 = シングル
最大クランピング電圧 = 49.9V
最小ブレークダウン電圧 = 34.2V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = DO-201
最大逆スタンドオフ電圧 = 30.8V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 1500W
最大ピークパルス電流 = 30.5A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
寸法 = 5.3 Dia. x 9.5mm
テスト電流 = 1mA
1.5KEシリーズは、壊れやすい電子機器を雷による電圧過渡やその他の過渡電圧事象から保護するために特別に設計された製品です。ピークパルス容量1500 W @ 10/1000 μs波形、繰り返し率(デューティサイクル): 0.01 % DO-201パッケージのガラス不動態化チップジャンクション 短い応答時間: 1.0 ps未満 @ 0 → BVmin (標準) 優れたクランプ機能 標準故障モードは、規定を超える電圧又は電流による短絡 低インクリメンタルサージ抵抗 標準IR: 1 μA未満(VBRの最小値>12 Vの場合) リフローはんだ付けに対する耐熱性を保証: 260 ℃/40秒 / リード長: 0.375インチ(9.5 mm)、テンション: 5 lbs (2.3 kg) VBR @ TJ = VBR @ 25 ℃ x (1 + αT x (TJ - 25)) (αT: 温度係数、標準値は0.1 %) プラスチックパッケージは、Underwriters Laboratoriesに準拠したV-0難燃性等級 つや消し鉛フリースズめっき ハロゲンフリー 鉛フリーE3: 第2レベルの相互接続が鉛不使用で、端子の仕上げ材にスズ(Sn)を採用(IPC/JEDEC J-STD-609A.01)

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする