onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, MCT6SD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81438116 品番MCT6SD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = フォトトランジスタ
最大順方向電圧 = 1.5V
チャンネル数 = 2
ピン数 = 8
パッケージタイプ = PDIP
標準上昇時間 = 2.4μs
最大入力電流 = 20 mA
絶縁電圧 = 5 kVrms
最小電流伝送率 = 20%
シリーズ = MCT

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする