実装タイプ = スルーホール実装 出力デバイス = フォトトランジスタ 最大順方向電圧 = 1.5V チャンネル数 = 1 ピン数 = 6 パッケージタイプ = MDIP 入力電流タイプ = AC 最大入力電流 = 60 mA 絶縁電圧 = 7500 V ac 最大電流変換率 = 100% シリーズ = H11AA オプトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor. AC又はDC入力 リレーコンタクトモニタ、産業用制御での用途