最大連続コレクタ電流 = 23 A 最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 600 V 最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±20V 最大パワー消費 = 25 W パッケージタイプ = TO-220FP 実装タイプ = スルーホール チャンネルタイプ = N ピン数 = 3 トランジスタ構成 = シングル 寸法 = 10.4 x 4.6 x 20mm 動作温度 Min = -55 ℃pF IGBTディスクリート、STMicroelectronics