STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 121V, 1.5KE68A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81438414 品番1.5KE68A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

ダイオード構成 シングル
最大クランピング電圧 121V
最小ブレークダウン電圧 64.6V
実装タイプ スルーホール
パッケージタイプ DO-201
最大逆スタンドオフ電圧 58V
ピン数 2
ピークパルスパワー消費 1500W
最大ピークパルス電流 83A
1チップ当たりのエレメント数 1
動作温度 Min -65 ℃
寸法 9.5 5.3 5.3mm
テスト電流 1mA
Transil TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronics

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする