onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD814ASD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード81440968 品番FOD814ASD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = フォトトランジスタ
最大順方向電圧 = 1.4V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 4
パッケージタイプ = SMT
入力電流タイプ = AC/DC
標準上昇時間 = 4μs
最大入力電流 = 50 mA
絶縁電圧 = 5000Vrms 交流
最大電流変換率 = 150%
標準降下時間 = 3μs
シリーズ = FOD814

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする