Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 29.2V, SMBJ18A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード81441275 品番SMBJ18A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

ダイオード構成 = シングル
最大クランピング電圧 = 29.2V
最小ブレークダウン電圧 = 20V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)
最大逆スタンドオフ電圧 = 18V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 600W
最大ピークパルス電流 = 20.6A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -65 ℃
寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.237mm
テスト電流 = 1mA
SMT単方向600 W TVSダイオード、SMBJシリーズ、Littelfuse

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする