実装タイプ = 表面実装 出力デバイス = ロジックゲート 最大順方向電圧 = 1.5V チャンネル数 = 1 ピン数 = 6 パッケージタイプ = MDIP 入力電流タイプ = DC 標準上昇時間 = 0.1μs 最大入力電流 = 30 mA 絶縁電圧 = 7500 V ac 標準降下時間 = 0.1μs シリーズ = H11L オプトカプラ、ロジック出力、Fairchild Semiconductor