方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 64.5V
最小ブレークダウン電圧 = 44.4V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)
最大逆スタンドオフ電圧 = 40V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 600W
最大ピークパルス電流 = 9.3A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +150 ℃mm
幅 = 3.94mm
SMT単方向600 W TVSダイオード、SMBJシリーズ、Littelfuse