STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET200 V 9 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード81442368 品番IRF630
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

チャンネルタイプ N
最大連続ドレイン電流 9 A
最大ドレイン-ソース間電圧 200 V
パッケージタイプ TO-220
実装タイプ スルーホール
ピン数 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 400 mΩ
チャンネルモード エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 4V
最低ゲートしきい値電圧 2V
最大パワー消費 75 W
トランジスタ構成 シングル
最大ゲート-ソース間電圧 -20 V, +20 V
長さ 10.4mm
動作温度 Min -65 ℃mm
NチャンネルSTripFET、STMicroelectronics

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする