STMicroelectronics PNP ダーリントントランジスタ, 100 V, 8 A, 3-Pin TO-220

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード81442377 品番TIP137
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

トランジスタタイプ = PNP
最大連続コレクタ電流 = 8 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
パッケージタイプ = TO-220
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
トランジスタ構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最小DC電流ゲイン = 500
最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 4 V
最大コレクタカットオフ電流 = 0.2mA
寸法 = 10.4 x 4.6 x 9.15mm
PNPダーリントントランジスタ、STMicroelectronics

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする