Littelfuse トライアック, 600V, 12A, 3-Pin TO-220

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード81442438 品番BTA12-600BW3G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

定格平均オン電流 = 12A
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = TO-220
最大ゲートトリガー電流 = 50mA
繰返しピーク逆方向電圧 = 600V
サージ電流レーティング = 105A
ピン数 = 3
最大ゲートトリガー電圧 = 1.7V
繰返しピーク順方向抑止電圧 = 800V
最大保持電流 = 50mA
寸法 = 10.28 x 4.82 x 15.75mm
長さ = 10.28mm
幅 = 4.82mm
高さ = 15.75mm
ピークオンステージ電圧 = 1.55V
トライアック、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする