Littelfuse サイリスタ, SCR, 600V, MCR708AT4G

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード81442508 品番MCR708AT4G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

サイリスタタイプ = SCR
パッケージタイプ = DPAK (TO-252)
繰返しピーク逆方向電圧 = 600V
サージ電流レーティング = 35A
実装タイプ = 表面実装
最大ゲートトリガー電流 = 300μA
最大ゲートトリガー電圧 = 1V
最大保持電流 = 10mA
ピン数 = 3
寸法 = 6.73 x 6.22 x 2.38mm
繰返しピーク順方向抑止電圧 = 18V
位相制御サイリスタ、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする