サイリスタタイプ = SCR パッケージタイプ = TO-220 繰返しピーク逆方向電圧 = 800V サージ電流レーティング = 250A 実装タイプ = スルーホール 最大ゲートトリガー電流 = 75mA 最大ゲートトリガー電圧 = 1.5V 最大保持電流 = 80mA ピン数 = 3 寸法 = 10.28 x 4.82 x 15.75mm 繰返しピーク順方向抑止電圧 = 800V 位相制御サイリスタ、ON Semiconductor