STMicroelectronics PNP ダーリントントランジスタ, 100 V, 12 A, 3-Pin TO-220

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード81442788 品番BDW94C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

トランジスタタイプ = PNP
最大連続コレクタ電流 = 12 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 V
パッケージタイプ = TO-220
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
トランジスタ構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最小DC電流ゲイン = 100
最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 4 V
最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 3 V
最大コレクタカットオフ電流 = 0.1mA
幅 = 4.6mm
PNPダーリントントランジスタ、STMicroelectronics

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする