実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = TO-220
最大連続 順方向電流 = 20A
ピーク逆繰返し電圧 = 100V
ダイオード構成 = コモンカソード
整流タイプ = ショットキー整流器
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 3
最大順方向降下電圧 = 950mV
1チップ当たりのエレメント数 = 2
ダイオードテクノロジー = ショットキー
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 150A
ショットキーバリア整流ダイオード - MBRシリーズ. HY Electronic (Cayman) LimitedのシリコンMBRシリーズのショットキーダイオードの逆電圧範囲は、100〜200 Vです。 このショットキーバリア整流器は、順方向の電流降下が低く、TO220AB、TO220AC、ITO220AB、及びITO220ACパッケージに収められています。 高速スイッチングショットキー整流器は、還流、高周波インバータ、極性保護に使用されます。. トランジェント保護用ガードリング 高電流、高サージ電流耐量 低電力損失 プラスチック材質はUL94V-0認定 極性: デバイスにマーキング 取り付け: 任意の位置 成形プラスチックケース: TO220AB : ; 923-5482 923-5482 、 ; 923-5488 923-5488 、 ; 923-5491 923-5491 、 ; 923-5494 923-5494 ITO220AB : ; 923-5501 923-5501 、 ; 923-5505 923-5505 、 ; 923-5508 923-5508 TO220AC : ; 923-5498 923-5498 ITO220AC : ; 923-5514 923-5514