Littelfuse トライアック, 600V, 12A, 3-Pin TO-220AB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード81443470 品番MAC12MG
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

定格平均オン電流 = 12A
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = TO-220AB
最大ゲートトリガー電流 = 35mA
繰返しピーク逆方向電圧 = 600V
サージ電流レーティング = 100A
ピン数 = 3
最大ゲートトリガー電圧 = 1.5V
繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V
最大保持電流 = 40mA
寸法 = 10.28 x 4.82 x 15.75mm
長さ = 10.28mm
幅 = 4.82mm
高さ = 15.75mm
繰返しピークオフステート電流 = 2mA
トライアック、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする