STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET600 V 4 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード81443585 品番STP4NK60Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

チャンネルタイプ N
最大連続ドレイン電流 4 A
最大ドレイン-ソース間電圧 600 V
シリーズ MDmesh, SuperMESH
実装タイプ スルーホール
ピン数 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 2 Ω
チャンネルモード エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 4.5V
最低ゲートしきい値電圧 3V
最大パワー消費 70 W
トランジスタ構成 シングル
最大ゲート-ソース間電圧 -30 V, +30 V
幅 4.6mm
高さ 9.15mm
NチャンネルMDmesh SuperMESH、250 → 650 V、STMicroelectronics

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする