EPCOS フィルムコンデンサ,250V dc,6.8μF,±10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(320個) 注文コード81444154 品番B32524R3685K000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

静電容量 = 6.8μF
電圧 = 250V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = B32524
リード間隔 = 27.5mm
長さ = 31.5mm
奥行き = 11mm
高さ = 21mm
寸法 = 31.5 x 11 x 21mm
温度特性 = メタライズドポリエステル
末端仕様 = スルーホール実装
リード径 = 0.8mm
B32521〜B32524シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする