商品レビューを投稿する内容量1袋(320個)注文コード81444170品番B32674D6105K000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478販売価格(税別)
静電容量 = 1μF
電圧 = 630 V dc, 800 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = B32674
リード間隔 = 27.5mm
長さ = 31.5mm
奥行き = 11mm
等価直列抵抗 = 26.1mΩ
寸法 = 31.5 x 11 x 19mm
末端仕様 = ラジアル
誘電正接 = <lteq>0.005 %@ 1kHzmm
B32674 .. B32678シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高出力シリーズ. MKP DCリンク高出力シリーズ 優れた自己回復機能 過電圧機能 最適化された電気コンタクト 高周波リップル電流 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 高リップル電流モジュールに最適な用途: 周波数コンバータ、産業用 / ハイエンド電源、ソーラーインバータ