出力デバイス = フォトトランジスタ
標準上昇時間 = 20μs
標準降下時間 = 20μs
チャンネル数 = 1
ピン数 = 4
実装タイプ = スルーホール実装
パッケージタイプ = ミニチュア
寸法 = 3.6 x 2.9 x 1.7mm
高さ = 1.7mm
長さ = 3.6mm
動作温度 Max = +85℃
動作温度 Min = -40℃
幅 = 2.9mm
動作温度レンジ = -40 → +85℃
ON Semiconductor ミニチュア反射物体. ON Semiconductor QRE1113 は、ミニチュアスルーホールパッケージ形式の反射物体センサです。この小型 4 ピンパッケージ ; は、わずか 3.6 x 2.9 x 1.7 mm で、ガルウィング形式( 761-3984 )も用意されています。センサはダイオードを使用して信号を発信し、フォトトランジスタはこの信号を検出して所定の範囲内の物体を検出します。. フォトトランジスタ出力 接触面検出なし 4 ピン構成 ミニチュアスルーホールパッケージ 2.9 x 3.6 mm のフットプリント