方向性タイプ 単方向 最大クランピング電圧 111V 最小ブレークダウン電圧 58.9V 実装タイプ スルーホール パッケージタイプ DO-201 最大逆スタンドオフ電圧 53V ピン数 2 ピークパルスパワー消費 1500W 最大ピークパルス電流 90A 1チップ当たりのエレメント数 1 動作温度 Min -65 ℃ 寸法 9.5 5.3 5.3mm 高さ 5.3mm Transil TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronics