STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 111V, 1.5KE62CA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(600個) 注文コード81444486 品番1.5KE62CA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ダイオード構成 シングル
最大クランピング電圧 111V
最小ブレークダウン電圧 58.9V
実装タイプ スルーホール
パッケージタイプ 1.5KE
最大逆スタンドオフ電圧 53V
ピン数 2
ピークパルスパワー消費 1500W
最大ピークパルス電流 90A
1チップ当たりのエレメント数 1
動作温度 Min -65 ℃
寸法 9.5 5.3 5.3mm
幅 5.3mm
Transil TVS双方向軸1500 W、STMicroelectronics

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする