STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 35V, BZW50-15

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード81444906 品番BZW50-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ダイオード構成 シングル
最大クランピング電圧 35V
最小ブレークダウン電圧 16.6V
実装タイプ スルーホール
パッケージタイプ R 6
最大逆スタンドオフ電圧 15V
ピン数 2
ピークパルスパワー消費 5000W
最大ピークパルス電流 1714A
1チップ当たりのエレメント数 1
動作温度 Min -65 ℃
寸法 9.1 9.1 9.1mm
幅 9.1mm
Transil TVS単方向軸5000 W、STMicroelectronics

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする