STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 90V, BZW50-39

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード81444915 品番BZW50-39
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

方向性タイプ 単方向
最大クランピング電圧 90V
最小ブレークダウン電圧 43.3V
実装タイプ スルーホール
パッケージタイプ R 6
最大逆スタンドオフ電圧 39V
ピン数 2
ピークパルスパワー消費 5000W
最大ピークパルス電流 667A
1チップ当たりのエレメント数 1
動作温度 Max +175 ℃mm
テスト電流 1mA
Transil TVS単方向軸5000 W、STMicroelectronics

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする