HY Electronic Corp 整流ダイオード, 1A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキー 500mV

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5000個) 注文コード81446288 品番SS14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,065
販売価格(税別)
49,150

実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)
最大連続 順方向電流 = 1A
ピーク逆繰返し電圧 = 40V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = ショットキー整流器
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 500mV
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = ショットキー
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 40A
ショットキーバリア整流ダイオード - SSシリーズ. HY Electronic (Cayman) Limited SSファミリの表面実装ショットキーバリア整流器です。 これらの製品は、SMA、SMB、SMC設計でパッケージ化されています。 逆電圧の範囲は20 〜 100 Vで、順電流の範囲は1 〜 5 Aです。 用途には、還流、インバータ、及び極性保護があります。. ガード付き金属半導体ジャンクション エピタキシャル構造 低順方向電圧降下 成形プラスチックケース(プラスチックの難燃性等級: UL 94V-0) 極性: カソードバンドで表示

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする