HY Electronic Corp 汎用 整流ダイオード, 1A, 1000V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.1V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5000個) 注文コード81446306 品番S1M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)
最大連続 順方向電流 = 1A
ピーク逆繰返し電圧 = 1000V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = 汎用
ダイオードタイプ = 整流器
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 1.1V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A
標準回復整流器、HY Electronic (Cayman) Limited. HY Electronics (Cayman) ltd 製のプラスチックシリコン整流器は、逆電圧が400〜1000 V (@ 1〜6 A)で変動する傾向があり、JEDEC又は表面実装パッケージで提供されています。 この整流器は、低電圧降下、低逆漏洩電流を特長とし、高電流パワーを生み出します。. 拡散接合 極性: カラーバンドでカソードを表示 表面実装(SMAバージョンのみ)及びスルーホール(JEDEC)の用途に最適 JEDEC / SMTパッケージ: 成形プラスチック材質はUL94V-0認定

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする