方向性タイプ = 双方向
最大クランピング電圧 = 93.6V
最小ブレークダウン電圧 = 64.4V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)
最大逆スタンドオフ電圧 = 58V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 600W
最大ピークパルス電流 = 6.5A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +150 ℃mm
幅 = 3.94mm
TVSダイオードSMT双方向600 W、SMBJシリーズ、Littelfuse