Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 162V, SMBJ100CA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード81449508 品番SMBJ100CA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

方向性タイプ = 双方向
最大クランピング電圧 = 162V
最小ブレークダウン電圧 = 111V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)
最大逆スタンドオフ電圧 = 100V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 600W
最大ピークパルス電流 = 3.7A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -65 ℃
寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.237mm
高さ = 2.237mm
TVSダイオードSMT双方向600 W、SMBJシリーズ、Littelfuse

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする