STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 13.4V, SM15T6V8A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2500個) 注文コード81449919 品番SM15T6V8A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

方向性タイプ 単方向
最大クランピング電圧 13.4V
最小ブレークダウン電圧 6.45V
実装タイプ 表面実装
パッケージタイプ SMC
最大逆スタンドオフ電圧 5.8V
ピン数 2
ピークパルスパワー消費 1500W
最大ピークパルス電流 746A
1チップ当たりのエレメント数 1
動作温度 Min -55 ℃
動作温度 Max +150 ℃mm
幅 6.25mm
Transil TVS SMT単方向1500 W、SM15Tシリーズ、STMicroelectronics

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする