方向性タイプ 単方向
最大クランピング電圧 64.3V
最小ブレークダウン電圧 34.2V
実装タイプ 表面実装
パッケージタイプ DO-214AB (SMC)
最大逆スタンドオフ電圧 30.8V
ピン数 2
ピークパルスパワー消費 1500W
最大ピークパルス電流 156A
1チップ当たりのエレメント数 1
動作温度 Min -40 ℃
動作温度 Max +150 ℃mm
高さ 2.45mm
Transil TVS SMT単方向1500 W、SM15Tシリーズ、STMicroelectronics