トランジスタタイプ = PNP
最大連続コレクタ電流 = 5 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
パッケージタイプ = DPAK (TO-252)
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
トランジスタ構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最小DC電流ゲイン = 100
最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 4.5 V
最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 4 V
最大コレクタカットオフ電流 = 0.01mA
幅 = 6.2mm
PNPダーリントントランジスタ、STMicroelectronics