画像準備中

onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, オープンコレクタ出力, FODM611R2

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(2500個) 注文コード81450384 品番FODM611R2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

実装タイプ 表面実装
出力デバイス オープンコレクタ
最大順方向電圧 1.5V
チャンネル数 1
ピン数 5
パッケージタイプ MFP
最大入力電流 10 mA
絶縁電圧 3.75 kVrms
シリーズ FODM
コモンモード過渡耐性 (CMTi) 20kV/ s 最小 CMTi を特徴とする高ノイズ耐性 高速 10 Mbit/s の日付レート( NRZ - 最大 100 ns 伝搬遅延:最大 35 ns パルス幅歪み最大 40 ns 伝播遅延スキュー 温度範囲: -40 +85 用途 エネルギーの生成と分配 産業用モータ 無停電電源

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする