EPCOS フィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 600 V ac,2.2nF,±5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード81453227 品番B32671L1222J000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

静電容量 = 2.2nF
電圧 = 1.6 kV dc, 600 V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
シリーズ = B32671L
リード間隔 = 10mm
長さ = 13mm
リード長さ = 6mm
高さ = 11mm
寸法 = 13 x 5 x 11mm
温度特性 = メタライズドポリプロピレン
末端仕様 = ラジアル
動作温度 Min = -55℃
B32671L .. B32673Lシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). エポキシ樹脂シール構造の巻き線コンデンサ. すべての周波数範囲向けに非常に高いAC電圧 超小型 短時間向けの高ピーク電圧 高ピーク電流 高パルスに耐える機能 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 用途: 電子バラスト(共鳴回路)、スイッチモード電源、高周波AC負荷及びパルス回路

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする