曜日別特売
B65806B2203X000 EPCOS トランスアクセサリー クランプクリップ EPCOS 81453595

EPCOS トランスアクセサリー クランプクリップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(1000個)注文コード81453595品番B65806B2203X000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

アクセサリタイプ = クランプクリップ
併用可能製品 = RM 4コア, RM 5コア
幅 = 2.4mm
EPCOS B65806 RM5アクセサリ. クランプ. 0.3 mm厚のスズめっきステンレススチール製アース端子 IEC6008-2-20準拠のはんだ付け性. 絶縁ワッシャB65806. ポリアリレートフィルム製で、許容差を補償し、コアとコイル巻型の間を絶縁します。. 絶縁ワッシャB65008. このワッシャはダブルクラッド基板用。ポリカーボネート製. 調整ねじ. ねじ山及びコアブレーキ付きのGFRポリテレフタレート製チューブコア

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする