EPCOS フィルムコンデンサ,250V dc,100nF,5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(750個) 注文コード81454076 品番B32620A3104J000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

静電容量 = 100nF
電圧 = 250V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = 5%
シリーズ = B32620
リード間隔 = 7.5mm
長さ = 10.3mm
リード長さ = 6mm
高さ = 12mm
寸法 = 10.3 x 6 x 12mm
温度特性 = ポリプロピレン
動作温度 Max = +105℃

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする