画像準備中

EPCOS ポリエステルコンデンサ(PET),100V dc,47nF,±5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2800個) 注文コード81454119 品番B32529C1473J189
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

静電容量 = 47nF
電圧 = 100V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
シリーズ = B32529
リード間隔 = 5mm

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする