HY Electronic Corp 整流ダイオード, 1A, 40V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリア 900mV

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 注文コード81454189 品番1N5819
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = DO-41
最大連続 順方向電流 = 1A
ピーク逆繰返し電圧 = 40V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = ショットキー整流器
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 900mV
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア
直径 = 2.72mm
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 25A
ショットキーバリア整流ダイオード - 1N58シリーズ. HY Electronic (Cayman) Limited は、1 A及び2 Aの順方向電流定格のショットキーダイオードを提供しています。 このショットキーバリア整流器は、順方向の電圧降下が低く、JEDEC DO-41又はDO-27パッケージに収められています。 このショットキー整流器は、高周波インバータ、極性保護、還流など、高速スイッチングが求められる用途に使用できます。. 構造: エピタキシャル 金属: ガードリング付き半導体ジャンクション プラスチック素材: UL94V-0 極性: カラーバンドでカソードを表示

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする