サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数4P 構成部品【中間板】AT-20【側板】ATK-20【カバー】CA-36【記名板】M-1LE【シャフト】SF5 注文コード81456237 品番ATK-20-4P
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品は極数・構成部品など49種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)【端子台】62 極数4P シャフト長さ(mm)41.5 取付ピッチ(mm)B:54 構成部品【中間板】AT-20【側板】ATK-20【カバー】CA-36【記名板】M-1LE【シャフト】SF5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする