サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の スクリューレス端子台
組端子台
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
7P
構成部品
【中間板】AT-20【側板】ATK-20【カバー】CA-36【記名板】M-1LE【シャフト】SF5
注文コード
81456264
品番
ATK-20-7P
参考基準価格(税別)
¥882
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
極数・構成部品
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
【端子台】95
極数
7P
シャフト長さ(mm)
74.5
取付ピッチ(mm)
B:87
構成部品
【中間板】AT-20【側板】ATK-20【カバー】CA-36【記名板】M-1LE【シャフト】SF5