HOJO
HOJOの 内装建材
HOJOの 造作材
HOJOの 巾木
巾木
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
81456508
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
4mmパネル用巾木に使用します。ムク材
長さ(mm)
1850
幅(mm)
50
厚さ(mm)
12
種類
ウォールナット
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300