トップ(エイト)
トップ(エイト)の 建具金物
トップ(エイト)の 引戸金具・折戸金具
トップ(エイト)の 引戸用レール
P1レール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
81456849
品番
TR-341
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
戸車走行部に穴がないため、スムーズに走行します。
材質
アルミ
長さ(mm)
2000
幅(mm)
17
色
シルバー
高さ(mm)
12
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜30までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1〜30までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1〜30までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300