付属品石こうボードピンセット×2(取り付けピース×2 クギ×12) 木ネジ×2材質本体:ABS樹脂色ブラック質量(g)約520備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 ※流せるトイレブラシのハンドルは付属しておりません。シリーズTower耐荷重(kg)1.5(ハンドルホルダー:500g 替えブラシホルダー:1kg)適合サイズ一般的な流せるトイレブラシのハンドル 替えブラシ:約14個収納可能耐熱温度(℃)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.2×10~18.5×15内寸(cm)ハンドルホルダー開口部:W4.9×D8.3 替えブラシホルダー:W9.3×D8.3×H11.5再生材使用使用繰り返し・詰め替え対応